19265541
锁紧螺母
INA
INA
ZMA90/130
INA INA
描述
INA ZMA90/130
Precision Locknut; 130MM Outside Diameter; Locking Pegs; Radially Arranged; Heavy Series
制造商部件号
ZMA90/130
BDI部件号
19265541
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/ZMA90-130/p/19265541
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643177207
重量 / Kilogram
2.01
Product Group - BDI
B02222
名称
Locknut
重量/磅
4.43129
产品明细
Precision Locknut
产品规格
130MM Outside Diameter; Locking Pegs; Radially Arranged; Heavy Series
详细描述
Precision Locknut; 130MM Outside Diameter; Locking Pegs; Radially Arranged; Heavy Series