DODGE
DODGE
MB44
DODGE DODGE
描述
DODGE MB44
Lock Washer; 292MM Outside Diameter; 220MM Inside Diameter; 3MM Thickness; 24MM Tang Width; No Reversing Tang; HM-44T Locknut Part Number
制造商部件号
046322
BDI部件号
27307823
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MB44/p/27307823
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
6
最低订购量
1
EAN条码
782476315870
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
HM-44T
其它特点
250MM Face Diameter
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Lock
制造商内部编号
46322
重量/磅
6
详细描述
Lock Washer; 292MM Outside Diameter; 220MM Inside Diameter; 3MM Thickness; 24MM Tang Width; No Reversing Tang; HM-44T Locknut Part Number
舌宽
0.945英寸 | 24毫米
外径
11.496 英寸 | 292 毫米
厚度
0.118 英寸 | 3 毫米
内径
8.661 英寸 | 220 毫米