![4J 5/8 3/16X3/32 KW](/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-J-SFLEX-FB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lpOHhNREUwTWpFMk5UTXpOakE1TkM5SlRrUllXRmhHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOUtYMU5HVEVWWVgwWkNYek13TUZnek1EQXVhbkJufDM1MjliZjlhOTM1N2EzODUyMjUxMTZjNTdiMTAxY2YzNmJjNzI3MGM4OGVlZjYxMmY0ZmFkMmNmYWQ0ODA1MTg)
![4J 5/8 3/16X3/32 KW](/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-J-SFLEX-FB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lpOHhNREUwTWpFMk5UTXpOakE1TkM5SlRrUllXRmhHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOUtYMU5HVEVWWVgwWkNYek13TUZnek1EQXVhbkJufDM1MjliZjlhOTM1N2EzODUyMjUxMTZjNTdiMTAxY2YzNmJjNzI3MGM4OGVlZjYxMmY0ZmFkMmNmYWQ0ODA1MTg)
594270
弹性轮毂
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
4J 5/8 3/16X3/32 KW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 4J 5/8 3/16X3/32 KW
Hub, Elastomeric Coupling; 5/8" Bore; 2.46" Outside Diameter; 1-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 7/8" Length Thru Bore; 4J Size or Series; No Bushing; Keyway; Zinc Alloy Material; 7600 Maximum Speed; 120In-Lbs Torque
制造商部件号
4J 5/8 3/16X3/32 KW
BDI部件号
594270
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/4J-5-8-3-16X3-32-KW/p/594270
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144360526
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
4J
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Zinc Alloy
最大转速 RPM
7600
扭矩
120In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Double Engagement | EPDM Flexible Sleeve
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
4J FLNG 5/8 3/16X3/32 KW +
制造商内部编号
36052
重量/磅
0.4
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 5/8" Bore; 2.46" Outside Diameter; 1-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 7/8" Length Thru Bore; 4J Size or Series; No Bushing; Keyway; Zinc Alloy Material; 7600 Maximum Speed; 120In-Lbs Torque
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轮毂直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
2.46 英寸 | 62.484 毫米
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米