https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFLGXXX-ELSTCPG-PX-BS-6BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnd015OHhNRFF5TWpRd05ESXhPRGt4TUM5SlRrUkVUMFJHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVFXRjlDVTE4MlFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVkMzRkZTFmYjU2MjhkNTNkYjNlY2QzZGM3MGZmZDFkY2FmYTg1YTkyM2VjNGMxZDQzMzg0ZWU3ZWU3NzI4Y2U
239713
弹性轮毂
DODGE
DODGE
PX90 TL 2517
DODGE DODGE
描述
DODGE PX90 TL 2517
Hub, Elastomeric Coupling; 8.213" Outside Diameter; Flanged; Bushed; 1-3/4" Length Thru Bore; PX90 Size or Series; 2517 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 2800 Maximum Speed; 4502In-Lbs Torque
制造商部件号
PX90 TL 2517
BDI部件号
239713
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/PX90-TL-2517/p/239713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 1 |
BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475009008
重量 / Kilogram
4.766
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
PX90
衬套尺寸(如加衬套)
2517
是否有键槽
Yes
材料
Ductile Iron
最大转速 RPM
2800
扭矩
4502In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
PX90 TAPER-LOCK FLG ASSY 2517
制造商内部编号
010605
重量/磅
10.51
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 8.213" Outside Diameter; Flanged; Bushed; 1-3/4" Length Thru Bore; PX90 Size or Series; 2517 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 2800 Maximum Speed; 4502In-Lbs Torque
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
轮毂直径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.213 英寸 | 208.61 毫米
孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 65 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米