315810
齿轮毂
KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
5F MMHUB
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 5F MMHUB
Gear Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 5-1/2" Max Bore; 6" Length Thru Bore; 5 Coupling Size; No Keyway; Carbon Steel; 4300 Maximum Speed (RPM
制造商部件号
5F MMHUB
BDI部件号
315810
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/5F-MMHUB/p/315810
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384946864
重量 / Kilogram
39.044
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Rough Stock Bore
联轴器规格或系列
5
是否有键槽
No
材料
Steel
最大转速 RPM
4300
扭矩
441000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - FASTS | Mill Motor Hub
最大孔径 - 英寸
5.5
制造商内部编号
1961275
详细描述
Gear Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 5-1/2" Max Bore; 6" Length Thru Bore; 5 Coupling Size; No Keyway; Carbon Steel; 4300 Maximum Speed (RPM
内圈长
6英寸 | 152.4毫米
轮毂直径
7.313 英寸 | 185.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
全径
0 英寸 | 0 毫米