KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
6 EB RHUB
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 6 EB RHUB
Gear Coupling; Hub; Shaft; No Bore; 18" Flange Diameter; 18" Outside Diameter; 7-15/32" Length Thru Bore; 6 Coupling Size; No Keyway; Carbon Steel; 36
制造商部件号
6 EB RHUB
BDI部件号
315833
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/6-EB-RHUB/p/315833
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384110159
重量 / Kilogram
116.042
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Rough Stock Bore
联轴器规格或系列
6
是否有键槽
No
材料
Steel
最大转速 RPM
3600
扭矩
759000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - Rigid Hub | Exposed Bolt | Solid Hub
最大孔径 - 英寸
0
详细描述
Gear Coupling; Hub; Shaft; No Bore; 18" Flange Diameter; 18" Outside Diameter; 7-15/32" Length Thru Bore; 6 Coupling Size; No Keyway; Carbon Steel; 36
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
7.469英寸 | 189.713毫米
法兰外径
18 英寸 | 457.2 毫米
轮毂直径
11.5 英寸 | 292.1 毫米
全径
18 英寸 | 457.2 毫米