SKF
SKF
PHE 55GCCOVER
SKF SKF
描述
SKF PHE 55GCCOVER
Sleeve Assembly; 425MM Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 8MM Distance Between Shaft Ends; 414MM Width; 55 Coupling Series; 2650 Speed; 59723Nm Torque
制造商部件号
PHE 55GCCOVER
BDI部件号
1291761
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%A5%97/PHE-55GCCOVER/p/1291761
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572624586
重量 / Kilogram
29.317
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Sleeve Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
55
最大转速 RPM
2650
扭矩
59723Nm
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Engagement
类别 - BDI
Couplings Gear Sleeve
名称
Assembly
关键字 3
Gear
关键字串
Coupling Gear
详细描述
Sleeve Assembly; 425MM Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 8MM Distance Between Shaft Ends; 414MM Width; 55 Coupling Series; 2650 Speed; 59723Nm Torque
轴端之间距离
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
16.732 英寸 | 425 毫米
宽度
16.299 英寸 | 414 毫米