![1110T10 COVER](/medias/INDXXXCOVXXX-HORZ-GRDCPG-1030T10-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJneVlTOHhNREl3T0Rjek56UXlOelE0Tmk5SlRrUllXRmhEVDFaWVdGaGZTRTlTV2w5SFVrUkRVRWRmTVRBek1GUXhNRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZWRlYWJhN2QxZGZmMGE0MWY1Mjg4NmM3MDVmZDJkZjY4ODRmMDM3YTdiNjIzZGExNTQzYmIxMjAxMWVkODgyNg)
![1110T10 COVER](/medias/INDXXXCOVXXX-HORZ-GRDCPG-1030T10-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJneVlTOHhNREl3T0Rjek56UXlOelE0Tmk5SlRrUllXRmhEVDFaWVdGaGZTRTlTV2w5SFVrUkRVRWRmTVRBek1GUXhNRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZWRlYWJhN2QxZGZmMGE0MWY1Mjg4NmM3MDVmZDJkZjY4ODRmMDM3YTdiNjIzZGExNTQzYmIxMjAxMWVkODgyNg)
18106276
蛇形弹簧联轴器罩
FALK
FALK
1110T10 COVER
FALK FALK
描述
FALK 1110T10 COVER
Grid Coupling Cover; 10.63" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 6.36" Width; 1110T Coupling Series
制造商部件号
1110T10 COVER
BDI部件号
18106276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/1110T10-COVER/p/18106276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934006449
重量 / Kilogram
5.19
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Horizontal Split Cover
材料
Aluminum
联轴器规格或系列
1110T
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1110T10 COVER
制造商内部编号
0776217
重量/磅
12.14
详细描述
Grid Coupling Cover; 10.63" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 6.36" Width; 1110T Coupling Series
宽度
6.36 英寸 | 161.544 毫米
外径
10.63 英寸 | 270 毫米