https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21917748-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJneU1DOHhNREl3T0Rjek56RXpNalUzTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNakU1TVRjM05EaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZjlhN2M1NjljNzhhOGYxY2E3MTgzM2Q5NWI4YTY2Yzk3OTE1NDcwNTFhMDc5NDJhOTc4NDI0ZDZlOWQzNzhjMg
18106445
蛇形弹簧联轴器罩
FALK
FALK
1140T10 COVER/GRID ASSY
FALK FALK
描述
FALK 1140T10 COVER/GRID ASSY
Cover and Grid Assembly; 15.12" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover and Grid Assembly; Aluminum; 7.91" Width; 1140T Coupling Series
制造商部件号
1140T10 COVER/GRID ASSY
BDI部件号
18106445
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/1140T10-COVER-GRID-ASSY/p/18106445
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934029745
重量 / Kilogram
16.76
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Horizontal Split Cover and Grid Assembly
材料
Aluminum
联轴器规格或系列
1140T
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Alloy Steel Grid | Includes Seal - Gasket Kit - Cover Hardware - Packet of LTG Grease
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Assembly
关键字 3
Grid
关键字串
Cover and Grid Coupling Grid
制造商货号
1140T10 COVER-GRID ASSY
制造商内部编号
0776213
重量/磅
36.95
详细描述
Cover and Grid Assembly; 15.12" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover and Grid Assembly; Aluminum; 7.91" Width; 1140T Coupling Series
外径
15.12 英寸 | 384.048 毫米
宽度
7.91 英寸 | 200.914 毫米