https://www.bdiexpress.com/medias/INDMAGHUBXXX-400-FB-SCRW-MA-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnek15OHhNRGN4TlRrNE1qTTJORGN3TWk5SlRrUk5RVWRJVlVKWVdGaGZOREF3WDBaQ1gxTkRVbGRmVFVGZlMxZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTMwMDkzMzMzZjczNWY5N2ExZDY3MjUwY2NlYmJlMTU2NGI5Mzk2MGRlNzI1ZjAxNTkwMDAwMTY5MDZjMzdkMQ
600817
爪式联轴器轮毂
MAGNALOY COUPLING
MAGNALOY COUPLING
400 HUB 1-1/4X5/16
MAGNALOY COUPLING MAGNALOY COUPLING
描述
MAGNALOY COUPLING 400 HUB 1-1/4X5/16
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 3.05" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.98" Outside Diameter; 1.52" Length Thru Bore; 400 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 1056.3 | Urethane 1584.5 | Hytrel 3168.9In-Lbs Torque
制造商部件号
400 HUB 1-1/4X5/16
BDI部件号
600817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/400-HUB-1-1-4X5-16/p/600817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
400
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Magnesium Alloy
最大转速 RPM
1800
扭矩
Neoprene 1056.3 | Urethane 1584.5 | Hytrel 3168.9In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Corrosion Resistant | Neoprene Insert
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
1.06
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 3.05" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.98" Outside Diameter; 1.52" Length Thru Bore; 400 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 1056.3 | Urethane 1584.5 | Hytrel 3168.9In-Lbs Torque
内圈长
1.52英寸 | 38.608毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
3.98 英寸 | 101.092 毫米
轮毂直径
3.05 英寸 | 77.47 毫米