https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-L-FB-SCRW-SNTIRN-2J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJoallTOHhNRGN4TlRVM09ERXpPRFkxTkM5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYMU5PVkVsU1RsOHlTbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTY3ZjJjODI5ZjU2ZjM5ZTEwMDZmOTg4MDhjZGRiYzQyMTBiMGNlZDM2M2Q3MmFiNTE1NDdmNTE5OTlhZDM4NQ
593604
爪式联轴器轮毂
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
L070 5/8 NKW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY L070 5/8 NKW
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 1.36" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 1.36" Outside Diameter; 0.75" Length Thru Bore; L070 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 14000 Maximum Speed; NBR 43.2 | Hytrel/Bronze 114 | Urethane 65In-Lbs Torque
制造商部件号
L070 5/8 NKW
BDI部件号
593604
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L070-5-8-NKW/p/593604
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144247711
重量 / Kilogram
0.099
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
L070
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Sintered Iron
最大转速 RPM
14000
扭矩
NBR 43.2 | Hytrel/Bronze 114 | Urethane 65In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Jaws | No Metal to Metal Contact
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.219
详细描述
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 1.36" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 1.36" Outside Diameter; 0.75" Length Thru Bore; L070 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 14000 Maximum Speed; NBR 43.2 | Hytrel/Bronze 114 | Urethane 65In-Lbs Torque
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
轮毂直径
1.36 英寸 | 34.544 毫米
外径
1.36 英寸 | 34.544 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米