![L090 7/8 3/16X3/32 KW](/medias/INDEBCHUBXXX-L-FB-3J-SCRW-IRN-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJneE1TOHhNRGN4TmpBeE1qZ3dOakUzTkM5SlRrUkZRa05JVlVKWVdGaGZURjlHUWw4elNsOVRRMUpYWDBsU1RsOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYyZWNlMjU2M2NiZWMzMzRjZjY3MTJjNjJiMmE3M2E5NTJmODMwY2Q4MzA3MjEyNTc2YTI1NTQ3YzcyZmM4Yw)
![L090 7/8 3/16X3/32 KW](/medias/INDEBCHUBXXX-L-FB-3J-SCRW-IRN-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJneE1TOHhNRGN4TmpBeE1qZ3dOakUzTkM5SlRrUkZRa05JVlVKWVdGaGZURjlHUWw4elNsOVRRMUpYWDBsU1RsOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYyZWNlMjU2M2NiZWMzMzRjZjY3MTJjNjJiMmE3M2E5NTJmODMwY2Q4MzA3MjEyNTc2YTI1NTQ3YzcyZmM4Yw)
25181277
爪式联轴器轮毂
EBC
EBC
L090 7/8 3/16X3/32 KW
EBC EBC
描述
EBC L090 7/8 3/16X3/32 KW ; 传动件/联轴器
Jaw Coupling Hub; 7/8" Bore; 2.11" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.11" Outside Diameter; 0.82" Length Thru Bore; L090 Size or Series; Set Screw; Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 144 | Hytrel/Bronze 401 | Urethane 216In-Lbs Torque
制造商部件号
EBC L090 7/8 3/16X3/32 KW
BDI部件号
25181277
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L090-7-8-3-16X3-32-KW/p/25181277
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 8 |
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L090
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Iron
最大转速 RPM
9000
扭矩
NBR 144 | Hytrel/Bronze 401 | Urethane 216In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 7/8" Bore; 2.11" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.11" Outside Diameter; 0.82" Length Thru Bore; L090 Size or Series; Set Screw; Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 144 | Hytrel/Bronze 401 | Urethane 216In-Lbs Torque
内圈长
0.82英寸 | 20.828毫米
轮毂直径
2.11 英寸 | 53.594 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
2.11 英寸 | 53.594 毫米