21961635
爪式联轴器弹性体
TIMKEN
TIMKEN
QF25DESPBODYX6-1/2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QF25DESPBODYX6-1/2
Assembly, Spacer; 3.19" Outside Diameter; 6-1/2" Distance Between Shaft Ends; 6-1/2" Width; Spacer Assembly; Steel; QF25 Size or Series; 4500 Maximum Speed RPM; Red 3426 | White 6461 | Blue 6461In-Lbs Torque
制造商部件号
QF25DESPBODYX6-1/2
BDI部件号
21961635
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E5%BC%B9%E6%80%A7%E4%BD%93/QF25DESPBODYX6-1-2/p/21961635
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450455510
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Spacer Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
QF25
最大转速 RPM
4500
扭矩
Red 3426 | White 6461 | Blue 6461In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
类别 - BDI
Couplings Jaw Spacer
名称
Assembly
关键字 3
Jaw
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Assembly, Spacer; 3.19" Outside Diameter; 6-1/2" Distance Between Shaft Ends; 6-1/2" Width; Spacer Assembly; Steel; QF25 Size or Series; 4500 Maximum Speed RPM; Red 3426 | White 6461 | Blue 6461In-Lbs Torque
轴端之间距离
6.5 英寸 | 165.1 毫米
外径
3.19 英寸 | 81.026 毫米
宽度
6.5 英寸 | 165.1 毫米