![TLK500-40MMX75MM](/medias/INDXXXXXXXXX-22460643-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneE5pOHhNREl3TmpjeE5UVXhNRGd4TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNakkwTmpBMk5ETmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OTFhYjhmYmRiZmNhNGI3YjIzM2IxYjc2ODE3M2MyMDE2NDMxNzkyZjE1ZmNmZDZkOWMwZTRkMjA0MzExZGJlYQ)
![TLK500-40MMX75MM](/medias/INDXXXXXXXXX-22460643-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneE5pOHhNREl3TmpjeE5UVXhNRGd4TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNakkwTmpBMk5ETmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OTFhYjhmYmRiZmNhNGI3YjIzM2IxYjc2ODE3M2MyMDE2NDMxNzkyZjE1ZmNmZDZkOWMwZTRkMjA0MzExZGJlYQ)
22460643
联轴器
TOLLOK
TOLLOK
TLK500-40MMX75MM
TOLLOK TOLLOK
描述
TOLLOK TLK500-40MMX75MM
Rigid Coupling; Medium High Torque; 40MM Inside Diameter; 75MM Outside Diameter
制造商部件号
TLK500-40MMX75MM
BDI部件号
22460643
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/TLK500-40MMX75MM/p/22460643
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934852701
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M02194
名称
Coupling
关键字串
Rigid
重量/磅
3
产品明细
Rigid Coupling
产品规格
Medium High Torque; 40MM Inside Diameter; 75MM Outside Diameter
详细描述
Rigid Coupling; Medium High Torque; 40MM Inside Diameter; 75MM Outside Diameter