BDI APPROVED
BDI APPROVED
PATTEX POWER TAPE 25m X 50mm ezüst
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED PATTEX POWER TAPE 25m X 50mm ezüst
制造商部件号
PATTEX POWER TAPE 25m X 50mm ezüst
BDI部件号
23035208
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/PATTEX-POWER-TAPE-25m-X-50mm-ez%C3%BCst/p/23035208
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
S00266
