https://www.bdiexpress.com/medias/INDPIPXXXXXX-HVY710HSNF-2XL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnM1lpOHhNRFF3TmprNU5Ea3dNekEzTUM5SlRrUlFTVkJZV0ZoWVdGaGZTRlpaTnpFd1NGTk9SbDh5V0V4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NGJlNGFmN2I2MGY5OGVhYjQ4ZDU2NDM4MGRiYjRjZDcwZjNlMmMwMGE5MzcwMzUzNDBlMDg0MzY1ZDAxNTNi
21825933
个人防护用品
WEST CHESTER GLOVES
WEST CHESTER GLOVES
HVY710HSNF/L
WEST CHESTER GLOVES WEST CHESTER GLOVES
描述
WEST CHESTER GLOVES HVY710HSNF/L
Gloves; Size L; High-Visibility Orange/Yellow; En 388 5 Cut Resistance-Nitrile Palm Only Coating-10" LG
制造商部件号
HVY710HSNF/L
BDI部件号
21825933
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/HVY710HSNF-L/p/21825933
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 121 |
BDI- 美国 | 121 |
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
EAN条码
0662909501059
Product Group - BDI
S00262
名称
Gloves
产品明细
Gloves
产品规格
Gloves; Size L; High-Visibility Orange/Yellow; En 388 5 Cut Resistance-Nitrile Palm Only Coating-10" LG
详细描述
Gloves; Size L; High-Visibility Orange/Yellow; En 388 5 Cut Resistance-Nitrile Palm Only Coating-10" LG