https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXORINGX-BLACK-REP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnM055OHhNRFF4T0RZek5UazVOekl4TkM5SlRrUllXRmhQVWtsT1IxaGZRa3hCUTB0ZlVrVlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNjMTgyYjdlOWU5MWMwNDM4NmJjYWI2YWRiOWJlYzFiZDFkM2EyYjIwOGRhZjVmYjMxYzNhY2JlMWQ0Y2QxZTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXORINGX-BLACK-REP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnM055OHhNRFF4T0RZek5UazVOekl4TkM5SlRrUllXRmhQVWtsT1IxaGZRa3hCUTB0ZlVrVlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNjMTgyYjdlOWU5MWMwNDM4NmJjYWI2YWRiOWJlYzFiZDFkM2EyYjIwOGRhZjVmYjMxYzNhY2JlMWQ0Y2QxZTI
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
4 X 177MM N70
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 4 X 177MM N70
O-Ring; 177MM ID X 3.5MM Thickness; Nitrile; 70 Duro
制造商部件号
4 X 177MM N70
BDI部件号
21581178
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/O%E5%9E%8B%E7%8E%AF-V%E5%9E%8B%E7%8E%AF/4-X-177MM-N70/p/21581178
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 40 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
S02252
名称
O-Ring
产品明细
O-Ring
产品规格
O-Ring; 177MM ID X 3.5MM Thickness; Nitrile; 70 Duro
详细描述
O-Ring; 177MM ID X 3.5MM Thickness; Nitrile; 70 Duro
