18224067
油封
JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
12255 H1L5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 12255 H1L5
30" Shaft Dia; 32" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; ST-LPD Seal Design Code
制造商部件号
12255 H1L5
BDI部件号
18224067
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/12255-H1L5/p/18224067
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834045997
重量 / Kilogram
2.79
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_ST-LPD
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
ST-LPD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12255 H1L5
重量/磅
6.1542
详细描述
30" Shaft Dia; 32" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; ST-LPD Seal Design Code
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装
32英寸 | 812.8毫米
轴直径
30 英寸 | 762 毫米