1311691
油封
TIMKEN
TIMKEN
1960
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 1960
50MM Shaft Dia; 70MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; 47 Seal Design Code
制造商部件号
1960
BDI部件号
1311691
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1960/p/1311691
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893463506
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA27
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
47
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1960
重量/磅
0.09
详细描述
50MM Shaft Dia; 70MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; 47 Seal Design Code
轴直径
1.969 英寸 | 50 毫米
安装
2.756英寸 | 70毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 9 毫米