367870
油封
GARLOCK
GARLOCK
21243-4170
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 21243-4170
15-3/4" Shaft Dia; 17-1/4" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
制造商部件号
21243-4170
BDI部件号
367870
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21243-4170/p/367870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744020385
重量 / Kilogram
1.651
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64-L
其它特点
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
64X4170 SIL CRS 15.750"ID 17.250"OD .688"THK MOLD
制造商内部编号
21243-4170
重量/磅
3.64
详细描述
15-3/4" Shaft Dia; 17-1/4" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
名义宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
轴直径
15.75 英寸 | 400.05 毫米
实际宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
安装
17.25英寸 | 438.15毫米