367963
Uszczelnienia olejowe
GARLOCK
GARLOCK
21247-4145
GARLOCK GARLOCK
Opis
GARLOCK 21247-4145
14-1/2" Shaft Dia; 16-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
Nr. katalogowy
21247-4145
Nr kat. BDI
367963
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/21247-4145/p/367963
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,481
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0717744205478
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDL
Materiał Wargi
Mill-Right ES
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
64-L
Inne Funkcje
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
64X4145 MILL-RIGHT ES CRS 14.500"ID 16.500"OD .81
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21247-4145
Waga / LBS
5.47
Długi Opis
14-1/2" Shaft Dia; 16-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
Średnica Wału
14,5 Cale | 368,3 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,812 Cale | 20,625 Milimetry
Otwór Obudowy
16,5 Cale | 419,1 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież