

22814483
油封
TIMKEN
TIMKEN
21852-6967
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21852-6967
Oil Seal; 17-1/4" Shaft Dia; 18-3/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
制造商部件号
21852-6967
BDI部件号
22814483
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/21852-6967/p/22814483
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893605784
重量 / Kilogram
2.345
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
64-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 17-1/4" Shaft Dia; 18-3/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
安装
18.75英寸 | 476.25毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
17.25 英寸 | 438.15 毫米