

22832980
油封
TIMKEN
TIMKEN
24600-3492
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24600-3492
Oil Seal; 7" Shaft Dia; 8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24600-3492
BDI部件号
22832980
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24600-3492/p/22832980
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893569796
重量 / Kilogram
0.231
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 7" Shaft Dia; 8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
轴直径
7 英寸 | 177.8 毫米
安装
8英寸 | 203.2毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米