

22821246
油封
TIMKEN
TIMKEN
24752-0234
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24752-0234
Oil Seal; 14-1/2" Shaft Dia; 16-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code
制造商部件号
24752-0234
BDI部件号
22821246
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24752-0234/p/22821246
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893582542
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59G1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59G1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 14-1/2" Shaft Dia; 16-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59G1 Seal Design Code
轴直径
14.5 英寸 | 368.3 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
16.5英寸 | 419.1毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米