对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

30X40X5.5U41 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-U41-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnNE15ODVOak13TVRFNE1ERTVNVEF5TG1wd1p3fGI4YTcyY2Y4OWQ2OThhZjk4OTFmMDA4OGVmNmU5OWJjOTIxNjU4OWY0NDZkYTBhNzM3ZGNjZTBjMzdiZDZmOTI
448356 油封 

HARWAL HARWAL

30X40X5.5U41

描述

HARWAL 30X40X5.5U41

30MM Shaft Dia; 40MM Housing Bore; 5.5MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 5.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U41 Seal Design Code

制造商部件号

30X40X5.5U41

BDI部件号
448356

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
HAW_U41
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
U41
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
30MM Shaft Dia; 40MM Housing Bore; 5.5MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 5.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U41 Seal Design Code
实际宽度
0.217 英寸 | 5.5 毫米
名义宽度
0.217 英寸 | 5.5 毫米
安装
1.575英寸 | 40毫米
轴直径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新