

21943440
油封
TIMKEN
TIMKEN
65X82X10-RLS35-S
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 65X82X10-RLS35-S
Oil Seal; 65MM Shaft Dia; 82MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; RLS35 Seal Design Code
制造商部件号
65X82X10-RLS35-S
BDI部件号
21943440
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/65X82X10-RLS35-S/p/21943440
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992143020
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_RLS35
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
RLS35
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 65MM Shaft Dia; 82MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; RLS35 Seal Design Code
轴直径
2.559 英寸 | 65 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
安装
3.228英寸 | 82毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米