18226929
油封
JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
9546 H5L16 PTFE
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 9546 H5L16 PTFE
2-3/8" Shaft Dia; 3-1/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
制造商部件号
9546 H5L16 PTFE
BDI部件号
18226929
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/9546-H5L16-PTFE/p/18226929
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834159632
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LUP
凸缘材料
PTFE | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
9546 H5L16 PTFE
重量/磅
0.119
详细描述
2-3/8" Shaft Dia; 3-1/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
安装
3.125英寸 | 79.375毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米