https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyWkM4eE1EZ3lNVFEzTURnM09UYzNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNWY4NzA0ODMzZGI3MWU3ODczMjdmZWJkNGM1YTMwYWJiNjU5MzRjYjhkZDliYjA3NzY0OTU2YmVhYWM3MjQ4
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyWkM4eE1EZ3lNVFEzTURnM09UYzNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNWY4NzA0ODMzZGI3MWU3ODczMjdmZWJkNGM1YTMwYWJiNjU5MzRjYjhkZDliYjA3NzY0OTU2YmVhYWM3MjQ4
1360880
圆锥滚子轴承
TIMKEN
TIMKEN
JM719149-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM JM719149 ; 轴承/圆锥滚子轴承内组件
Bearing Cone; JM719149 Basic Number; Standard Precision; 95MM Bore; 34MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JM719149-2
BDI部件号
1360880
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JM719149-2/p/1360880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893669960
重量 / Kilogram
1.404
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
JM719149
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
JM719149-2
详细描述
Bearing Cone; JM719149 Basic Number; Standard Precision; 95MM Bore; 34MM Width; Single Row of Roller
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米

