12.196X14.007X0.875 HS8 V / 1219078
Opis
SKF 12.196X14.007X0.875 HS8 V / 1219078
Nr. katalogowy 1219078 / 12.196X14.007X0.875 HS8 V
Nr kat. BDI 22779553
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
355,778
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
14,007
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,875
Średnica Wału - Cale:
12,196
Średnica Wału - Milimetry:
309,778
Calowe - Metryczne:
Inch