1.5X2.311X0.5 CRWA5 V / 14979
Leírás
SKF 1.5X2.311X0.5 CRWA5 V / 14979
Anyagszám 14979 / 1.5X2.311X0.5 CRWA5 V
BDI anyagszám 1242567
Jellemzők
Házfurat - milliméter:
58,699
Névleges szélesség - milliméter:
12,7
Házfurat - hüvelyk:
2,311
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Viton
Tengelyátmérő - hüvelyk:
1,5
Tengelyátmérő - milliméter:
38,1
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globális cikkszám GPN:
182334