2.25X3.035X0.374 HMSH4 R / 22371
Opis
SKF 2.25X3.035X0.374 HMSH4 R / 22371
Nr. katalogowy 22371 / 2.25X3.035X0.374 HMSH4 R
Nr kat. BDI 1246870
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
77,089
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,5
Otwór Obudowy - Cale:
3,035
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,25
Średnica Wału - Milimetry:
57,15
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
With Inner Case | Flanged OD
Globalny Numer Części GPN:
604091