GP46, Pressure Gauge w/Switch (O.D. 42)
GP46 pressure gauge has been combined with a built in pressure switch. It is available with or without an indicator light to confirm switch operation. Options include a clear cover ring assembly and 3m lead wire length.
- Pressure gauge with built-in switch
- Equipped with a light for verifying operation
- Equipped with a limit indicator
- Optional cover ring assembly and 3m lead wire length
- Pressure range 0 to 1.0 MPa
Options in:
- Szürke: nem kompatibilis a többi kiválasztott tulajdonsággal
- Piros: ellentmondásban van a többi kiválasztott tulajdonsággal
- Borostyán: nem ajánlott
Letöltések
A tartalom csak akkor tölthető le, ha a konfigurációban mindenhol zöld pipa van.