Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

ZK2 Vacuum Unit, Vacuum Generator, Vacuum Pump System

ZK2 Vacuum Unit, Vacuum Generator, Vacuum Pump System

The ZK2 series is an energy-saving generator with 90% reduced air consumption.  It has a 50% increase in suction flow compared to other single stage SMC generators.  With its compact size and light weight, it is easier to maintain. The ZK2 also has various mounting options to choose from.


ZZK2, Manifold for ZK2 Vacuum Unit

ZZK2, Manifold for ZK2 Vacuum Unit

The ZK2 series is an energy-saving generator with 90% reduced air consumption.  It has a 50% increase in suction flow compared to other single stage SMC generators.  With its compact size and light weight, it is easier to maintain. The ZK2 also has various mounting options to choose from.