SUE204FS https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-SUE-CC-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmczTVM4eE1EYzJPVEExTmpNd01UQTROaTlKVGtSQlUwbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5WUlY5RFExOVRVbDlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFhZDcxNjQwMmU2YmYyZDVjZTk1ZDIxNWVkY2IxNzc0MzM3NmI2OTc4MmUyZGU5NWY3NjU5NGUzYjFiN2E5YjU
107178 轴承圆柱外径 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

SUE204FS

描述

AMI BEARINGS SUE204FS

Insert Bearing; 20MM Bore; Wide Inner Ring; 16MM Outer Race Width; 47MM Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 30.9MM Length Thru Bore; Relubricatable; Non Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

SUE204FS

BDI部件号
107178

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250114344
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Non Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Single Cap Screw | Black Oxide Coated | Has Slinger | Free Spinning | Accu-Lok Collar Locking
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 20MM Bore; Wide Inner Ring; 16MM Outer Race Width; 47MM Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 30.9MM Length Thru Bore; Relubricatable; Non Contact Seal; Snap Ring
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈长
1.217英寸 | 30.9毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新