WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
MB5M-19
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC MB5M-19
Overload Protector Brake; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 19MM Bore; Shaft Input; Not Applicable Output; Shaft Mount; Static Torque 1 to
制造商部件号
MB5M-19
BDI部件号
955987
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/MB5M-19/p/955987
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582973566
重量 / Kilogram
5.26
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Overload Safety Device
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 1 to 30Lb-in
产品类型
Permanent Magnet
品名
PRECISION TORK
产品系列
MB
重置类型
Automatic
弹簧数量
0
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Thumb Screw
应用
Coil Winding | Bobbin
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Knurled Adjustment Ring | Versatile Mounting
类别 - BDI
Overload Safety Device
名称
Braking System
关键字串
Mechanical
制造商货号
MB5M-19
重量/磅
10
详细描述
Overload Protector Brake; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 19MM Bore; Shaft Input; Not Applicable Output; Shaft Mount; Static Torque 1 to
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米