TU 50 FM https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFTUXXXX-UO-TUFM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJneFlTODVORE0yT0RNM056Y3pNelF5TG1wd1p3fGVkOTZkNTI5YmRlMGVhOWFmMWJiNmRkNTA5ODQ1Mjc0MjgyMTNlNzY2MTQxNTAxNDc2ZDFlNDc3NGVmZTU5NTA
1416779 框架式轴承单元 

SKF SKF

TU 50 FM

描述

SKF TU 50 FM

Take Up Bearing Only; 50MM Bore; 17.5MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; YET 210 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

TU 50 FM

BDI部件号
1416779

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 2

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571183831
重量 / Kilogram
2.42
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
YET 210
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Narrow Inner Race | Y Bearing | M Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
5.291
详细描述
Take Up Bearing Only; 50MM Bore; 17.5MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; YET 210 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
4.016 英寸 | 102 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
槽宽
0.689 英寸 | 17.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新