M3 Z=35 SPUR WITH HUB NR. PM30035 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WXk4eE1EYzJPVFU1TnpjNU1qSTROaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlNFSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNGEzODQyZjZiYzQ3MWJiMmY3YzY3MjdjZGQzMzFiNDIxNzFjNThkYjNhYzA4MTI4YTNkYThlZjQ0Y2RlNTUw
840604 齿条和螺旋齿轮 

SATI SATI

M3 Z=35 SPUR WITH HUB NR. PM30035

描述

SATI M3 Z=35 SPUR WITH HUB NR. PM30035

Spur Gear; 105MM Pitch Diameter; M3 DP; 30MM Face Width; Rough Bore; 35 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 70MM Hub Diameter; Steel

制造商部件号

M3 Z=35 SPUR WITH HUB NR. PM30035

BDI部件号
840604

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SATI
最低订购量
重量 / Kilogram
2.55
Product Group - BDI
M02182
节距
M3 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
35
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Minimum Bore 20
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 105MM Pitch Diameter; M3 DP; 30MM Face Width; Rough Bore; 35 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 70MM Hub Diameter; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4.134 英寸 | 105 毫米
端面宽
1.181英寸 | 30毫米
轮毂直径
2.756 英寸 | 70 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新