对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务
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
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

W 12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMWASHER-K9-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJneVl5OHhNREl5T0RVMU16WXhNek0wTWk5SlRrUlVTVTFYUVZOSVJWSmZTemxmVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgzMDI1ZGFmNWExMDlmYjc5NzJiZTMxNjcyODAyNzIyODM1YjQyZTBjODA1Mjc4ZDE4ZDJlZjE2YTZjZDVjNWI
1374826 锁紧垫圈 

TIMKEN TIMKEN

W 12

描述

TIMKEN W 12

Locking Washer; 3-11/32" Outside Diameter; 2.4" Inside Diameter; 0.053" Thickness; 15/64" Tang Width; Reversing Tang; N-12 | NL-12 Locknut Part Number

制造商部件号

W 12

BDI部件号
1374826

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796034662
重量 / Kilogram
0.069
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
N-12 | NL-12
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.048
详细描述
Locking Washer; 3-11/32" Outside Diameter; 2.4" Inside Diameter; 0.053" Thickness; 15/64" Tang Width; Reversing Tang; N-12 | NL-12 Locknut Part Number
厚度
0.053 英寸 | 1.346 毫米
舌宽
0.234英寸 | 5.944毫米
外径
3.344 英寸 | 84.938 毫米
内径
2.4 英寸 | 60.96 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新