PL1-1/8 AD https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AD-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoa055OHhNRE0yTlRNeU1EVTJNRFkzTUM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVVJmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWM0YzI0ZjY4YzIxMTYwYmU0ZGNjZTVhYTEwOTcxYjFlMjJiOTExN2YwNDUzODY0YWQ4YTRkZWE0ZTkwMWY1
22381529 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL1-1/8 AD

描述

TSUBAKI PL1-1/8 AD

Keyless Screw Locking Assembly; 1-1/8" Bore; 2.165" Outside Diameter; 1.575" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; AD Series; M6 X 30 Cap Screw

制造商部件号

PL1-1/8 AD

BDI部件号
22381529

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039651051
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AD
带帽螺钉
M6 X 30
其它特点
8 Locking Screws | Self Centering | Double Torque | Straight and Narrow Hubs Can be Used
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL1BAD
重量/磅
1.1
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-1/8" Bore; 2.165" Outside Diameter; 1.575" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; AD Series; M6 X 30 Cap Screw
长度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
带帽长
0.237英寸 | 6.02毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新