HMTA040-30H50BHVN3
Opis
TSUBAKI HMTA040-30H50BHVN3
Nr. katalogowy HMTA040-30H50BHVN3
Nr kat. BDI 23948359
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.4KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
36
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
10
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,394
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,76
HMTA020-20H50PVN3
Opis
TSUBAKI HMTA020-20H50PVN3
Nr. katalogowy HMTA020-20H50PVN3
Nr kat. BDI 23953358
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.2KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
36
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
2
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,079
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,969
HMTA075-35H50PVN3
Opis
TSUBAKI HMTA075-35H50PVN3
Nr. katalogowy HMTA075-35H50PVN3
Nr kat. BDI 23953359
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
36
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
12
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,472
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,157
HMTA150-45H50V1 380V 50HZ
Opis
TSUBAKI HMTA150-45H50V1 380V 50HZ
Nr. katalogowy HMTA150-45H50V1 380V 50HZ
Nr kat. BDI 23953357
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
36
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
16
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,63
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
18,642