BDI APPROVED BELTS
BDI APPROVED BELTS
JIS 62450MET
BDI APPROVED BELTS BDI APPROVED BELTS
描述
BDI APPROVED BELTS JIS 62450MET
Abrasive Belt; 6" Width; 24" Length; 50 Grit; Aluminum Oxide Material
制造商部件号
JIS 62450MET
BDI部件号
25127522
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%A0%94%E7%A3%A8%E5%89%82/JIS-62450MET/p/25127522
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00132
名称
Belt
关键字串
Abrasive
产品明细
Abrasive Belt
产品规格
6" Width; 24" Length; 50 Grit; Aluminum Oxide Material
详细描述
Abrasive Belt; 6" Width; 24" Length; 50 Grit; Aluminum Oxide Material