1.2842 (90MnCrV8) 30,3 x 25,4 x 500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25198481-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmhoWWk4eE1ESTVOell3TVRVNE9USTNPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhPVGcwT0RGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZmY1ZjUyMjdiNTZjNjdiMTk1NTkwMTEwZDMwNWYxMzA3NzFjMmVhNDM1OGIxODA5MmI3ODg3MjMxN2EzMTlk
25198485 一般工业产品 

FIBRO FIBRO

1.2842 (90MnCrV8) 30,3 x 25,4 x 500

描述

FIBRO 1.2842 (90MnCrV8) 30,3 x 25,4 x 500

Flat Bar; 500MM Length; 30.3MM Width; 25.4MM Thickness; Cold Worked Steel

制造商部件号

1.2842 (90MnCrV8) 30,3 x 25,4 x 500

BDI部件号
25198485

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FIBRO
最低订购量
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
E02128
名称
Bar
关键字串
Flat
产品明细
Flat Bar
产品规格
500MM Length; 30.3MM Width; 25.4MM Thickness; Cold Worked Steel
详细描述
Flat Bar; 500MM Length; 30.3MM Width; 25.4MM Thickness; Cold Worked Steel