CLIPPARD INSTRUMENT
CLIPPARD INSTRUMENT
2013-24 VALVE 24VDC,1/8NPT
CLIPPARD INSTRUMENT CLIPPARD INSTRUMENT
描述
CLIPPARD INSTRUMENT 2013-24 VALVE 24VDC,1/8NPT
制造商部件号
2013-24 VALVE 24VDC,1/8NPT
BDI部件号
22500063
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/2013-24-VALVE-24VDC,1-8NPT/p/22500063
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 6 |
| BDI- 匈牙利 | 6 |
| BDI- 罗马尼亚 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
G00360
