KIMBALL MIDWEST
KIMBALL MIDWEST
26587
KIMBALL MIDWEST KIMBALL MIDWEST
描述
KIMBALL MIDWEST 26587
1/2" Width; 11" Hook and Loop Grip Tie Cable Tie; 2-5/8 Maximum Bundle
制造商部件号
26587
BDI部件号
22033249
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/26587/p/22033249
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
E02362
名称
Tie
关键字串
Cable
重量/磅
0.08
产品明细
Cable Tie
产品规格
1/2" Width; 11" Hook and Loop Grip Tie Cable Tie; 2-5/8 Maximum Bundle
详细描述
1/2" Width; 11" Hook and Loop Grip Tie Cable Tie; 2-5/8 Maximum Bundle