DODGE
DODGE
35072-13
DODGE DODGE
描述
DODGE 35072-13
Stabilizing Ring; 109.55MM Inside Diameter; 118.872MM Outside Diameter; 3.962" Width; 35072-13
制造商部件号
35072-13
BDI部件号
27322325
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/35072-13/p/27322325
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475908356
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B02222
名称
Ring
关键字串
Stabilizing
重量/磅
0.01
产品明细
Stabilizing Ring
产品规格
109.55MM Inside Diameter; 118.872MM Outside Diameter; 3.962" Width; 35072-13
详细描述
Stabilizing Ring; 109.55MM Inside Diameter; 118.872MM Outside Diameter; 3.962" Width; 35072-13