PILZ IND ELECTRIC
PILZ IND ELECTRIC
PNOZ S4 24VDC 3 N/O 1 N/C
PILZ IND ELECTRIC PILZ IND ELECTRIC
描述
PILZ IND ELECTRIC PNOZ S4 24VDC 3 N/O 1 N/C
制造商部件号
PNOZ S4 24VDC 3 N/O 1 N/C
BDI部件号
20051235
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%85%B6%E4%BB%96/PNOZ-S4-24VDC-3-N-O-1-N-C/p/20051235
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00
