https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-DSPTIP-SS-HLTHD-HLF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnd1pTOHhNRFUxTnpNM05UVTNPREUwTWk5SlRrUk1UME5CUTFOU1dWaGZSRk5RVkVsUVgxTlRYMGhNVkVoRVgwaE1SbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzdhNWVjODllMDA3NDE1NjdiNmQyY2MxODZjZTNlY2FiMTIzMjFjOWQ1NTUzYjQ5MzYyMWQxYjM1NGY3MWFkOQ
LOCTITE
LOCTITE
600982
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 600982
Stainless Steel Dispense Tip; Size 22 Gauge | 1/2 IN; For Adhesive Dispenser
制造商部件号
600982
BDI部件号
1056662
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8A%A9%E5%89%82/600982/p/1056662
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340984035
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Dispense Tip
产品描述
Stainless Steel Dispense Tip
应用
Adhesive Dispenser
尺寸(如应用)
22 Gauge | 1/2 IN
其它特点
Blue Hub | High Precision | Helical Thread
类别 - BDI
Chemical Accessories
名称
Tip
关键字串
Dispense
制造商货号
98403
重量/磅
2
详细描述
Stainless Steel Dispense Tip; Size 22 Gauge | 1/2 IN; For Adhesive Dispenser