LOCTITE
LOCTITE
98117 OBSOLETE DO NOT USE 04/20
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 98117 OBSOLETE DO NOT USE 04/20
Syringe Airline Adapter with Inline Filter; Size 3 CC; For Adhesive Dispenser
制造商部件号
98117 OBSOLETE DO NOT USE 04/20
BDI部件号
1056509
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8A%A9%E5%89%82/98117-OBSOLETE-DO-NOT-USE-04-20/p/1056509
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Adapter
产品描述
Syringe Airline Adapter with Inline Filter
应用
Adhesive Dispenser
尺寸(如应用)
3 CC
类别 - BDI
Chemical Accessories
名称
Adapter
关键字串
Syringe
制造商货号
98117
重量/磅
0.099
详细描述
Syringe Airline Adapter with Inline Filter; Size 3 CC; For Adhesive Dispenser