https://www.bdiexpress.com/medias/INDRSOSLNTXX-SP-302115-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJoaU15ODVPRE0wTlRZeU1Ua3hNemt3TDBsT1JGSlRUMU5NVGxSWVdGOVRVRjh6TURJeE1UVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YThhYzg3NTk2N2I5YjVmZGYyZjY0NTYyMjcxMTExMjkxZjVmZjMzMTJiMDE5MThmYjI0OWY4M2ViMmFkMWFhOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDRSOSLNTXX-SP-302115-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJoaU15ODVPRE0wTlRZeU1Ua3hNemt3TDBsT1JGSlRUMU5NVGxSWVdGOVRVRjh6TURJeE1UVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YThhYzg3NTk2N2I5YjVmZGYyZjY0NTYyMjcxMTExMjkxZjVmZjMzMTJiMDE5MThmYjI0OWY4M2ViMmFkMWFhOQ
RUSTOLEUM
RUSTOLEUM
302115
RUSTOLEUM RUSTOLEUM
描述
RUSTOLEUM 302115
Specialty Purpose Sealant; Roof Sealant; Aerosol Can; Aerosol Mist; Black; 12 Oz; Outdoor | Ventilated Area
制造商部件号
302115
BDI部件号
21468222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%83%B6/302115/p/21468222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0020066324469
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
典型用途
Roof Sealant
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol Mist
应用
Outdoor | Ventilated Area
制造商描述
Rustoleum Flexible Roof Sealant
颜色
Black
基材
All Surfaces
气味
Solvent Like
VOC含量 - 百分比
564 g/l
其它特点
Flammable
类别 - BDI
Chemicals Sealants Specialty Purpose
名称
Sealant
关键字串
Specialty Purpose
详细描述
Specialty Purpose Sealant; Roof Sealant; Aerosol Can; Aerosol Mist; Black; 12 Oz; Outdoor | Ventilated Area