LOCTITE
LOCTITE
MR 5009 1 PINT IDH 1540591
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE MR 5009 1 PINT IDH 1540591
Specialty Purpose Sealant; Gasket Sealant; Can; Liquid; Red; 1 Pt; Gasket
制造商部件号
MR 5009 1 PINT IDH 1540591
BDI部件号
1055576
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%83%B6/MR-5009-1-PINT-IDH-1540591/p/1055576
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340001299
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
C00104
典型用途
Gasket Sealant
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Gasket
制造商描述
Loctite Gasket Sealer
颜色
Red
基材
Cork | Rubber | Felt | Paper | Metal
气味
Acetone
VOC含量 - 百分比
19 Percentage | 165 g/l
其它特点
Flammable
类别 - BDI
Chemicals Sealants Specialty Purpose
名称
Sealant
关键字串
Specialty Purpose
详细描述
Specialty Purpose Sealant; Gasket Sealant; Can; Liquid; Red; 1 Pt; Gasket